Beli chair casters di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ardent Office Furniture Laboratory Round Chair Scorpio 161 Series (Kursi Lab)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Seat: Moulded PU Cushion Seat
- Backrest: Adjustable High
- Kennedy Brake Tool Heavy Duty Cylinder Hone 3-Leg (Perkakas Rem)Deskripsi:For honing of brake cylinders and piston bores with capacities between 51 - 178mm. Self-aligning flexible shaft and leg assembly for smooth operation at all speeds. Honing diameter and pressure is adjusted via a simple, spring and cone mechanism. Suitable for use with a variable speed electric or air drill and fits into all three jaw chucks. Supplied complete with a fine grade stone set. For storage purposes legs are retained in position by a triangular clip. This can be removed using long nose pliers or tweezers and should be retained for further use. Replacement stone sets available. Use brake fluid for cutting lubricant. Overall length: 290mm.atribut:
- Hone Length: 100mm
- Maximum Bore Size: 178mm
- Overall Length: 290mm
- Grit: Coarse Fine Medium
- Minimum Bore Size: 51mm
- Part Number: KEN5032920K
- SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1atribut:
- Color: White
- Sole: Rubber
- Upper: EVA
- Insole: Removable
- HILTI Sealant Firestop Intumescent (Sealant Anti Api)Deskripsi:Applications- Single cables and cable bundles- Plastic pipes up to 50 mm (2inch) diameter without additional collar- Metal pipes up to 160 mm (6inch) diameter- Irregular openings- Small openingsatribut:
- Color: Anthracite
- Application Temperature Range (°C): 5-40
- Leed VOC (g/L): 56
- Base Material: Concrete Masonry, Drywall, Steel
- Approx. Curing Time (mm/3 days): 3
- Can Be Painted: Yes
- Content per can/Cartridge (ml): 310
- Product Class: Ultimate
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)atribut:
- Type: Hooking spanner
- Tanizawa Seisakusho Helmet with Ventilation Hole and Transparent Brim Airlight PC Type (Helm Proyek)Deskripsi:For flying and falling objects For crash protectionatribut:
- Use Classification: For flying and falling objects, for crash protection
- Material: Cap: polycarbonate resin, visor: polycarbonate resin, interior: low-density polyethylene
- TRUSCO Number: 493-5012
- TONE Ratcheting Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Thickness: 9.8mm
- Thickness Spectacles: 14.5mm
- Opposite Side Dimension: 24mm
- Overall Length (mm): 321
- RENNSTEIG Parallel Pin PunchDeskripsi:-Parallel pin punch with high-quality steel.-Demonstrates excellent durability and high usability. .-Octagon Body Type
- TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- Showa Corp. Dester PlungerDeskripsi:The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.atribut:
- Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
- Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- King Jim Map Ordner Ring Ekonomi (Map File / Map Binder)atribut:
- Ring Type: 2 D Ring Mechanism
- Type: Potrait
- SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)atribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- POKANA Protective Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga chair casters Terbaru November 2026
| Ardent Office Furniture Laboratory Round Chair Scorpio 161 Series (Kursi Lab) | Rp439.900 |
| Kennedy Brake Tool Heavy Duty Cylinder Hone 3-Leg (Perkakas Rem) | Rp889.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Clog Rumah Sakit Bestlight1 | Rp219.900 |
| HILTI Sealant Firestop Intumescent (Sealant Anti Api) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait) | Rp129.900 |
| Tanizawa Seisakusho Helmet with Ventilation Hole and Transparent Brim Airlight PC Type (Helm Proyek) | Rp929.900 |
| TONE Ratcheting Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas) | Rp489.900 |
| RENNSTEIG Parallel Pin Punch | Rp99.900 |
| TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/atP104702389-2.jpg)
/j7P102197691-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Kerja/Sepatu%20Konduktif%20%26%20Ruang%20Bersih/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Clog%20Rumah%20Sakit%20Bestlight1/ocP103735876-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/HILTI%20Sealant%20Firestop%20Intumescent%20(Sealant%20Anti%20Api)/85P104885293-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/ikP102018668-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Tanizawa%20Seisakusho%20Helmet%20with%20Ventilation%20Hole%20and%20Transparent%20Brim%20Airlight%20PC%20Type%20(Helm%20Proyek)/kqP103670746-1.jpg)
/P102067147-1.jpg)

/9qP101000350-3.jpg)


/P101002914-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Mask%20Duckbill%20(Masker%20Duckbill)/P101558929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/POKANA%20Protective%20Mask%20KN95%20for%20Adult/puP105224930-1.jpg)
/34P104795112-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)